Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-250-019
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-019
EAN/GTIN:
     4007796052004
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
salatbesteck
2-tlg. Salatbesteck BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 23,6 cm.
Raffiniert abgerundete Kanten bei gradliniger Grundform - besonders beliebt für Konferenzräume und Seminare.
Seit 1995 unverändert beliebt. Zeitloses Design, dass zu jedem Geschirr und Umfeld passt. Hochwertige Detailverarbeitung für den anspruchsvollen Rahmen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
23.60 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
111
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 10,76*
€ 5,50*
ab € 6,83*
€ 10,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-018
ab € 2,21*
Sonstiges
Esmeyer
250-023
ab € 7,33*
Sonstiges
Esmeyer
250-017
ab € 3,85*
Sonstiges
Esmeyer
250-024
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.