Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIA Steakmesser Chromstahl gehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIA Steakmesser Chromstahl gehämmert
MIA Steakmesser Chromstahl gehämmert
Artikel-Nr.:
     2813-249-814
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     180196
EAN/GTIN:
     4005481180759
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
MIA Steakmesser Chromstahl gehämmert


Weitere Informationen:
Länge:
23.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,659*
€ 6,239*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,82*
€ 76,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,239*
€ 7,424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,919*
€ 7,044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,629*
€ 6,699
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,659*
€ 5,544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,868* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.