Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTEREY Dessertlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 183mm, Materialstärke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTEREY Dessertlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 183mm, Materialstärke:
MONTEREY Dessertlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 183mm, Materialstärke:
Artikel-Nr.:
     2813-249-802
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     160118
EAN/GTIN:
     4005481160836
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel

MONTEREY Dessertlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 183mm, Materialstärke: 4mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Gewicht:
0.06 kg
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: dessert löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,61*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,77*
€ 3,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
160120
ab € 2,74*
Sonstiges
Briefanker
160123
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.