Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASINO Steakmesser Chormstahl, ganz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASINO Steakmesser Chormstahl, ganz poliert
CASINO Steakmesser Chormstahl, ganz poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-738
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     445196
EAN/GTIN:
     4005481445476
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
CASINO Steakmesser Chormstahl, ganz poliert

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,061*
€ 4,171*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,77*
€ 49,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,171*
€ 4,963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,951*
€ 4,702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,711*
€ 4,416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,061*
€ 3,643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.