Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANCONA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANCONA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert
ANCONA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-524
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     144196
EAN/GTIN:
     4005481144478
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
ANCONA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22.00 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,057*
€ 14,007*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,16008*
€ 186,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,007*
€ 16,668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,507*
€ 16,073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,057*
€ 13,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 168,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.