Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GALA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert
GALA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-500
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     141196
EAN/GTIN:
     4005481141477
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
GALA Steakmesser HH 18/10 CNS, ganz poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,087*
€ 13,917*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 147,34*
25 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 185,59008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,917*
€ 16,561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,477*
€ 16,038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,087*
€ 13,194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.