Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPATEN Steakmesser HH gereidet 18/10 CNS, Heft mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPATEN Steakmesser HH gereidet 18/10 CNS, Heft mattiert
SPATEN Steakmesser HH gereidet 18/10 CNS, Heft mattiert
Artikel-Nr.:
     2813-249-432
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     127196
EAN/GTIN:
     4005481127471
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
SPATEN Steakmesser HH gereidet 18/10 CNS, Heft mattiert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,537*
€ 14,577*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,39*
€ 194,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,577*
€ 17,347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,077*
€ 16,752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,537*
€ 13,729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,924* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.