Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmesser Modell Rossini 18/10 197 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischmesser Modell Rossini 18/10 197 mm
Fischmesser Modell Rossini 18/10 197 mm
Artikel-Nr.:
     2813-249-346
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     199132
EAN/GTIN:
     4005481199867
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser
Fischmesser Modell Rossini 18/10 197 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
19.70 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,847*
€ 6,387*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,68008*
€ 79,01004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,387*
€ 7,601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,087*
€ 7,244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,817*
€ 6,922
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,847*
€ 5,768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.