Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser Villago, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser Villago, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos
Steakmesser Villago, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos
Artikel-Nr.:
     2813-249-205
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     153196
EAN/GTIN:
     4005481153470
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steakmesser Villago, Edelstahl 18/10, satiniert, Stahlheft mit nahtlos angeschweißter Klinge aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,77*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,69*
€ 4,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.