Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmesser MODENA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,1 cm. Top-Qualität made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischmesser MODENA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,1 cm. Top-Qualität made in
Fischmesser MODENA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,1 cm. Top-Qualität made in
Fischmesser MODENA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,1 cm. Top-Qualität made in
Artikel-Nr.:
     2813-249-020
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     135132
EAN/GTIN:
     4005481135865
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser
Fischmesser MODENA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,1 cm.
Top-Qualität made in Solingen für höchste Ansprüche. Mit dezenter Dekor-Linie.
Wird seit über 25 Jahren unverändert in Solingen hergestellt. Wichtig für Gastronomie und Hotellerie: Dessertgrößen, Fisch- und Steakbesteck passend erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
19.10 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,471*
€ 5,921*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,31004*
€ 73,78008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,921*
€ 7,046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,611*
€ 6,677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,361*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,471*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
135130
ab € 3,823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.