Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet.
Artikel-Nr.:
     2813-199-314
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     199-314
EAN/GTIN:
     4007796031900
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschenkühler
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet. Doppelwandig. Höhe: 19,5 cm, Durchmesser: 12 cm.
Für eine max. Flaschendicke 10 cm.
Die doppelten Wände halten die Flaschen lange kühl.
Spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
19.50 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Form:
rund
Oberfläche:
gebürstet
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
68
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,03*
€ 6,95*
ab € 14,17*
€ 20,08*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 22,08*
€ 3,50*
ab € 26,96*
€ 37,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36032
ab € 5,70*
Sonstiges
Contacto Bander
288/210
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.