Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet
Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-199-314
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     199-314
EAN/GTIN:
     4007796031900
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
esmeyer flaschenkühler
flaschen kühler

Flaschenkühler MIAMI von caterado. Aus Edelstahl 18/10, gebürstet. Doppelwandig. Höhe: 19,5 cm, Durchmesser: 12 cm.
Für eine max. Flaschendicke 10 cm.
Die doppelten Wände halten die Flaschen lange kühl.
Spülmaschinengeeignet.


• Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 18/10
• Doppelwandig und mit matter (gebürsteter) Oberfläche
• Maße: Höhe ca. 19,5 cm, Durchmesser ca. 12 cm
• Für alle handelsüblichen Flaschen mit einem Ø bis zu 10,5 cm
• Verpackt in einem farbig bedruckten Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.70 kg
Form:
rund
Oberfläche:
gebürstet
einzeln verpackt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36032
ab € 5,62*
Sonstiges
Contacto Bander
288/210
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.