Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm.
2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-175-007
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     175-007
EAN/GTIN:
     4007796045648
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
esmeyer salatbesteck
salat besteck

2-teiliges Salatbesteck TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 20,5 cm. Materialstärke 2,0 mm.
Bestehend aus je einer Salatgabel und einem Salatlöffel.

Wenn Sie es elegant lieben, ist Tina eine schöne Alternative aus Edelstahl 18/0. Understatement zum kleinen Preis für Meetings oder die gelegentlichen Gäste.
Tina passt immer und wirkt mit den schlanken, langen Griffen besonders elegant. Robust gegen Verbiegen durch 2,2mm Materialstärke. Dadurch kommt die Politur besonders gut zur Geltung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
175-010
ab € 1,56*
Sonstiges
Esmeyer
175-008
ab € 4,68*
Sonstiges
Esmeyer
175-006
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.