Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8
Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8
Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8
Artikel-Nr.:
     2813-175-003
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     175-003
EAN/GTIN:
     4007796009428
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel TINA, aus Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,8 cm. Materialstärke 1,8 mm.
Wenn Sie es elegant lieben, ist Tina eine schöne Alternative aus Edelstahl 18/0. Understatement zum kleinen Preis für Meetings oder die gelegentlichen Gäste.
Tina passt immer und wirkt mit den schlanken, langen Griffen besonders elegant. Robust gegen Verbiegen durch 2,2mm Materialstärke. Dadurch kommt die Politur besonders gut zur Geltung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: esmeyer menügabel, menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
175-004
ab € 0,92*
Sonstiges
Esmeyer
175-005
ab € 0,93*
Sonstiges
Esmeyer
175-002
ab € 1,23*
Sonstiges
Esmeyer
175-001
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.