Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser TINA, aus Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,1 cm. Mit Wellenschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser TINA, aus Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,1 cm. Mit Wellenschliff
Menümesser TINA, aus Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,1 cm. Mit Wellenschliff
Menümesser TINA, aus Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,1 cm. Mit Wellenschliff
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-175-001
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     175-001
EAN/GTIN:
     4007796009404
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer

• Menümesser TINA, aus Chrom-Stahl, poliert, Länge: 21,1 cm. Mit Wellenschliff.
• Entdecken Sie die gesamte Serie bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.07 kg
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
175-004
ab € 0,92*
Sonstiges
Esmeyer
175-005
ab € 0,93*
Sonstiges
Esmeyer
175-003
ab € 1,23*
Sonstiges
Esmeyer
175-002
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.