Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundspülbecher, Polypropylen, schwarz, Beutel à 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142408637
Hersteller:
     MCD Medical Care Dental
Herst.-Nr.:
     007718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mundspül-Becher
Mundspülbecher
mundspülbecher schwarz
mundspülbecher
NITRAS Mundspülbecher, Polypropylen, schwarz, mit abgerundetem Rand, Fassungsvermögen ca. 180 ml, griffig, Beutel à 100 Stück, MADE IN EU
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen, schwarz
Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher 180ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0259* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Beutel
€ 3,16*
€ 3,76
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 3,14*
€ 3,74
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 3,00*
€ 3,57
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 2,96*
€ 3,52
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,59*
€ 3,08
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.