Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt EN795 H.3020mm aufgestellt liminous rot Alu.Stahl galvanisch verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135349074
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     JP-011-2
EAN/GTIN:
     4030281206262
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Anschlagpunkte
Dreibaum
Höhe aufgestellt: 3.020 m

Weitere technische Eigenschaften:
· Adapter: Nein
· Material: Aluminium, Stahl galvanisch verzinkt
· Höhe aufgestellt: 3,02 m
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Rescue Loop: Nein
· Länge: 3.020 mm
· Kantengeeignet: Nein
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Norm: EN 795
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Größe: max. 3020 mm
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
liminous rot
Ausführung:
mobil JACKPOD TRI 2
Weitere Suchbegriffe: Dreibock, Teleskopdreibaum, skylotec anschlagpunkt, abseilgerät, Anschlagmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.784,26*
€ 3.990,53*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.711,45*
€ 6.827,50*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.827,50*
€ 8.124,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.792,06*
€ 8.082,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.720,57*
€ 7.997,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.711,45*
€ 7.986,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.