Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät PEANUT I L.ca.2,5m G.ca.2,96kg grau/schwarz Gerüstbau SKYLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348782
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     HSG-022-2,5-3
EAN/GTIN:
     4030281183488
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Auffanggerät
Seilkürzer
Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 ST Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewicht 50-135 kg zugelassen. 2,5 m Länge für die Verwendung im Gerüstbau.

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: Gerüstbau
· zulässiges Höchstgewicht: 135kg
· prüfpflichtig: ja
· Adapter: Nein
· Personenzahl max.: 1
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Ja
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Karabiner Gurtseite: KOBRA TRI
· Karabiner Anschlagpunktseite 1: FS 90 ST
· Rescue Loop: Nein
· Karabiner Anschlagpunktseite 2: FS 90 ST
· Länge: 2,5 m
· Kantengeeignet: Ja
· Tragmittel: Band
· zulässiges Gewicht max.: 135 kg
· Farbe: grau/schwarz
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Ja
· Größe: 2,5 m
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Polyester, Polyamid, Stahl
Norm:
EN 360:2002, RFU CNB/P/11.085, based on EN 354, RFU CNB/P/11.060
Ausführung:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgerät, skylotec auffanggerät, auffanggerät, Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 282,48*
€ 345,22*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,70*
€ 665,17*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,01*
€ 774,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,55*
€ 707,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,70*
€ 677,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.