| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4135348725 Herst.-Nr.: L-0562-1,8 EAN/GTIN: 4030281180685 |
| |
|
| | |
| 50 - 140 kg INNERHALB der Norm! ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO Revolutionäres · neues · patentiertes Dämpfersystem · das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg. Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit · auch im Dämpfer · vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt. EINZIGARTIG: Die eingebauten und verstellbaren RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamtrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung! Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang · Y-Strang · I- Strang Tie-back · Y-Strang Tie-back.
Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Adapter: Nein · Personenzahl max.: 1 · Rückenöse: Nein · Halteöse: Nein · 100kg plus: Ja · Brustöse: Nein · Rettungsöse: Nein · Sitzgurtöse: Nein · Rückhalteöse: Nein · Steigschutzöse: Nein · Karabiner Gurtseite: KOBRA TRI · Karabiner Anschlagpunktseite 1: FS 90 ST ANSI · Rescue Loop: Ja · Karabiner Anschlagpunktseite 2: FS 90 ST ANSI · Länge: 1,8 m · Handwäsche: 40 °C · Kantengeeignet: Ja · Tragmittel: Band · Bruchlast Hauptachse: 22 kN · zulässiges Gewicht max.: 50-140 kg · Farbe: grau/schwarz · Keylock: Nein · Flammenhemmend: Nein · Seewasserbeständig: Nein · Wasserdicht: Nein · Absturzindikator: Ja · Größe: 1,8 m · Reissfest: Nein · Atmungsaktiv: Nein · Elastisches Gurtband: Nein · Scheuerfest: Nein · Rückenstütze: Nein · Lochverstellung: Nein · Materialschlaufe: Nein · Klickschlösser: Nein · Gurtbandaufwicklung: Nein · Werkzeugöse: Nein · Bein Schulterpolster: Nein · Lanyard Parking Rings: Nein · Für horizontalen Einsatz: Nein · Kunststoffgleitplatte: Nein Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Material: | Polyester, Stahl | Norm: | EN 354:2010, EN 355:2002, ANSI Z359.13-6/12ftFF:2013, CSA Z259.11-05-E6:2010, AS/NZS 1891.1:2007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 187,85* | € 232,06* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,92* | € 452,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|