Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlinge EN354:2010 EN566:2006 EN795-B:2012 L.0,75m D.30mm zul.Gewicht max.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135256805
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0397-0,75
EAN/GTIN:
     4030281100263
Suchbegriffe:
Anschlaghilfe
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des tragenden Bandes von 40 kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben an kritischen Stellen.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Adapter: Nein
· Durchmesser: 30 mm
· Personenzahl max.: 1
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Karabiner Gurtseite: KOBRA TW
· Rescue Loop: Nein
· Handwäsche: 40 °C
· Länge: 0,75 m
· Kantengeeignet: Ja
· Bruchlast Hauptachse: 40 kN
· zulässiges Gewicht max.: 100 kg
· Farbe: schwarz/lila
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Größe: 0,75 m
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Polyester, Stahl
Norm:
EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, ANSI Z359.1:2007
Weitere Suchbegriffe: bandschlinge 80 cm, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,28*
€ 66,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,63*
€ 78,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 91,63*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 151,04*
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 179,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0397-2
ab € 70,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.