Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Caravan Gr. 45 blau Leder/Textilmaterial S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411873731
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10056-45
EAN/GTIN:
     8033546128497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
blau
Material:
Veloursleder / Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,50*
€ 66,37*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 54,47*
€ 67,51*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 54,53*
€ 67,60*
€ 5,95*
ab € 55,42*
€ 70,54*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,42*
€ 75,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,50*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,50*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,04*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,59*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,16*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.