Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh HARLOW Gr.45 weiß/gelb/schwarz Leder OB SR EN 20347:2022 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118428934
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UB20119-45
EAN/GTIN:
     8033546546710
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Harlow ist ein Sneaker aus der neuen Urban-Kollektion von U-Power Lifestyle · der sich durch Design · Technologie und Komfort auszeichnet. Der Schuh verfügt über ein Obermaterial aus weichem · weißem Leder · ein Innenfutter aus atmungsaktivem Mesh und einer Einlegesohle aus weichem Leder · was für Komfort und Wohlbefinden des Fußes sorgt. Perforationen im Vorderfußbereich sorgen für eine Bessere Atmungsaktivität. Der Schuh hat eine rutschfeste · zertifizierte Polyurethan-Sohle mit Infinergy®-Einsatz. Durch die Infinergy®- Technologie wird bei jedem Schritt über 55 % der Energie gespeichert und zurückgegeben. Infinergy® wurde für die Welt des Laufens entwickelt und verwandelt die traditionelle Dämpfung in eine dynamische Dämpfung · die die Bewegung des Fußes nutzt · um während der Auftrittsphase Energie zu speichern und sie zurückzugeben · wenn der Fuß vom Boden abrollt. Schutzklasse: OB SR · zertifiziert nach EN ISO 20347:2022

Weitere technische Eigenschaften:
· Fußbett: U-Power Original aus Leder
· Futter: Mesh
· Sohle: PU
· Zwischensohle: PU/Infinergy®
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß/gelb/schwarz
Material:
Leder
Norm:
EN 20347:2022
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
OB SR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,10*
€ 113,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.