Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BRICK Gr.46 braun/schwarz S3 SRC CI ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118406273
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7TR15-46
EAN/GTIN:
     8033546513552
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd-stiefel s3
esd stiefel
Robuster Sicherheitshochschuh aus der AIMONT Linie TRAIL · Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up-Leder · 200 J Kunststoffkappe · anatomische SOFT Einlegesohle aus einem Formgedächtnisschaum aus Elastopan. Durchtrittsicheres · textiles Flex-System Zero · PU/PU-Sohle von BASF® mit speziell für den Outdoor-Bereich entwickelten Stollen · für eine verbesserte Rutschhemmung. S3 SRC CI ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittsicherheit: textiles Flex-System Zero
· Fußbett: Soft
· Futter: Mesh
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
braun/schwarz
Material:
Pull-Up-Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel, Arbeitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,94*
€ 61,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.