Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jackson Gr.48 schwarz/grau S3 CI SRC ESD EN20345 Putek Plus


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376316
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RK20104-48
EAN/GTIN:
     8033546529942
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuh s3 gr.48
halbschuhe schwarz
halbschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · hoch abriebfeste · mit Putek-Plus-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · Kompakt-PU-Profil und rutschfeste, Öl-abweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · metallfrei · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle New ErgoDry · atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · für feuchte und kalte Umgebungen

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff)
· Zwischensohle: Save & Flex Plus
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Putek Plus
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,32*
€ 69,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.