Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ANDY Gr.35 schwarz/grau S3 CI SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346963
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10244-35
EAN/GTIN:
     8033546484739
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitshochschuh im Sneaker-Design aus der U-Power Linie The Roar · Obermaterial aus weichem und gemilltem Leder · wasserabweisend · Überkappe · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle · rutschhemmende PU/PU LIGHT GRIP Sohle · S3 ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Fußbett: WOW
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/grau
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.