Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JOE Gr.47 schwarz/gelb S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346933
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV10014-47
EAN/GTIN:
     8033546490136
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Extrem leichter Sicherheitshochschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus hochabriebfestem und wasserabweisendem PUTEK ® star · atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex PLUS Zwischensohle · angespritze Mono-PU Sohle aus 60% recyceltem PU (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S3 CI ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
PUTEK®Star
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.