Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QUILL Gr.48 schwarz/gelb S3 CI SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346920
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI11424-48
EAN/GTIN:
     8033546494769
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitshochschuh · extrem robust und widerstandsfähig aus der U-Power Bau & Building Linie · Obermaterial aus weichem und wasserabweisendem Pull-Up Leder · dopplete Schnürung (schwarz und gelb) · PU-Überkappe · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle · S3 SRC ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Stahl
· Fußbett: WOW2
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,92*
€ 76,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.