Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel LAKE Gr.42 schwarz/grün S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346875
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI10334-42
EAN/GTIN:
     8033546485767
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
CO² neutral zertifizierter Sicherheitshochschuh mit dem WOW-Effekt aus der U-Power Red Industry Green Linie · Obermaterial aus hochabriebfestem · wasserabweisendem und atmungsaktivem PUTEK spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material · PU-Spitzenschutz · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle · WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF · metallfrei · S3 SRC ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS Green
· Fußbett: WOW2 Green
· Futtermaterial: Wingtex Green
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grün
Material:
PUTEK® Spider Repet
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,70*
€ 110,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,49*
€ 101,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,68*
€ 96,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.