Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Adventure 2.1 GTX low Gr.8(42) blau/grau Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4074316683
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330033.8.0
EAN/GTIN:
     4044465342776
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle ·HAIX® Durable Sole · Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · Laufsohle aus Gummi, Öl-, Benzin- und Hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Größe:
8 (42)
Farbe:
blau/grau
Material:
Mikrofaser/Textil
Weitere Suchbegriffe: Fußschutz, Schuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 177,39*
€ 211,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,83*
€ 210,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,77*
€ 200,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,08*
€ 188,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.