Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeithalbschuh Black Eagle Adventure 2.2 GTX low Gr. 6,5 (40), cobalt-fire


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4074313258
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330104.6.5
EAN/GTIN:
     4044465467400
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Smart Lacing · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe“ für hohen Tragekomfort und sicheren Tritt

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Größe:
6,5 (40)
Farbe:
blau/rot
Material:
Mikrofaser/Textil
Weitere Suchbegriffe: Fußschutz, Schuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,94*
€ 210,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,41*
€ 208,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,10*
€ 200,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,60*
€ 188,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,11*
€ 166,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.