Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeste Shell Damenjacke LUNA 71240, schwarz, EN 343 Kl. 4,4 Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfeste Shell Damenjacke LUNA 71240, schwarz, EN 343 Kl. 4,4 Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     281-4061415619
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71240_990-3XL
EAN/GTIN:
     7040059080472
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN 343:2019 Class 4,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.