Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 1493 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS arc1 Gr.34 warngelb/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060425588
Herst.-Nr.:
     1493 8345-3497-34
EAN/GTIN:
     4053813643823
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
damen jacke gr. 34
damen jacke
Form: 1493. DESIGN: Taillierter Schnitt / EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken / Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Rücken- · Vorderteil- und Ärmelsaum · Oberarmeinsatz / Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: am Oberarm · Reflex-Optik in Body Language (5cm breit) vertikal über Schulter verlaufend · 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2 Reflexstreifen an Ärmeln umlaufend / FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte / 2 Seitentaschen mit Patte und Klette / 2 Innentaschen mit Klette / Abgedeckter Frontreißverschluss · Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar / Steh-/Umlegekragen mit Klette / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit / Ärmelsaum mit Lasche und Klette weitenregulierbar / Rücken mit Bequemlichkeitsfalten / Verlängerter Rücken / Leasingkoller / SmartRepair-FUNKTION: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm / OEKO-TEX® / Professionelle Industriewäsche
· Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
· Normen: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1/EN 1149-5/EN ISO 15797-2/EN ISO 20471/IEC 61482-2
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
warngelb/anthrazit
Material:
36% Modacryl/33% Polyester/30% Aramid/1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11612/EN ISO 11611/EN 1149-5/EN ISO 15797-2/EN ISO 20471/IEC 61482-2
Weitere Suchbegriffe: damenjacke grau, Damenwarnschutzjacken, Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.