Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 1490 KÜBLER PROTECTIQ arc1 Gr.42 dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060425532
Herst.-Nr.:
     1490 8428-4897-42
EAN/GTIN:
     4053813642888
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
damen jacke blau
damen jacke
Form: 1490. DESIGN: Taillierter Schnitt / EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit an Ärmeln · Brusttaschen und Rücken / Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz und Schulterpasse an Vorder- und Rückteil · Rücken und Ärmelsaum · Oberarmeinsatz / Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: an oberem Rücken und am Oberarm / FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte / 2 Seitentaschen mit Patte und Klette / 2 Innentaschen mit Klette / Abgedeckter Frontreißverschluss · Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar / Steh-/Umlegekragen mit Klette / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit / Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar / Rücken mit Bequemlichkeitsfalten / Verlängerter Rücken / Leasingkoller / SmartRepair-FUNKTION: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm / OEKO-TEX® / Professionelle Industriewäsche
· Normen: EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1/EN 1149-5/EN 13034 A 1 Typ 6/EN ISO 15797-2/IEC 61482-2
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
47% Modacryl/32% Baumwolle/20% Polyamid/1% antistatische Fasern
Weitere Suchbegriffe: Damen, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.