| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060144285 Herst.-Nr.: 7041 7322-9997-3XL EAN/GTIN: 4053813213682 |
| |
|
| | |
| Weather. 7041. SOFTSHELL WESTE. FASZINATION DESIGN: Kontrast-Elemente: Seitenflanken. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller. FASZINATION FUNKTION: Sichtbarer · wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss · für Tablets bis 7 Zoll geeignet. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Innenfutter: 100% Polyester. Wattierung ca. 100g/m². Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich. Ergonomisch geformte · griffige Zipper.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv · Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarz/anthrazit | Material: | 96 % Polyester/4 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,45* | € 77,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,07* | € 80,88* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,10* | € 89,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,26* | € 89,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,08* | € 90,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|