Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshellweste 7041 WEATHER Gr.S anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060144273
Herst.-Nr.:
     7041 7322-9799-S
EAN/GTIN:
     4053813213477
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Weather. 7041. SOFTSHELL WESTE. FASZINATION DESIGN: Kontrast-Elemente: Seitenflanken. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller. FASZINATION FUNKTION: Sichtbarer · wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss · für Tablets bis 7 Zoll geeignet. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Innenfutter: 100% Polyester. Wattierung ca. 100g/m². Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich. Ergonomisch geformte · griffige Zipper.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
96 % Polyester/4 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, softshell weste, Softshellwesten, Weste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 4,30*
ab € 53,89*
€ 70,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 73,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,56*
€ 81,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,05*
€ 83,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 83,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.