Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Bio-Baumwolle GOTS 301, olive, 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056335233
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0301065002
EAN/GTIN:
     4045981177200
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Modisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (Bio)
• Gewicht: 190 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Organic Textile Standard (GOTS), Grüner Knopf
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XS
Farbe:
olive
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle (Bio) , 190 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt mint, damen polo, damen-poloshirt hakro, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, NaturalFibres, Cotton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 19,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 20,50*
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 20,89*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.