Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke Premium 606, anthrazit, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056228889
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606028011
EAN/GTIN:
     4045981132124
Suchbegriffe:
Collegejacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Sweatjacke im College-Stil mit Raglanärmeln, Kragen und Teilungsnähten mit Flatlock-Steppung. Hochwertiger Frontreißverschluss von YKK® und seitliche Einschubtaschen. Mittelschweres Sweatmaterial aus Baumwoll-Polyester-Mischung. Innenseite nicht angeraut (French-Terry). Formstabile, LYCRA®-verstärkte Bündchen. Verfügbar auch als Damenmodell. Lockere Passform: Comfort Fit.

• Material: French-Terry-Sweatmaterial (Maschenware) aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
• Gewicht: 300 g/m²
• Eigenschaft: pflegeleicht, einlaufvorbehandelt
• Passform: Comfort Fit
• Siegel: Fair Wear Leader, ClimatePartner zertifiziertes Produkt, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
anthrazit
Material:
French-Terry-Sweatmaterial (Maschenware) aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester, 300 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, soft shell jacke, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 50,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,10*
€ 50,87*
10 Tage
52
€ 5,90*
ab € 39,64*
€ 52,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,20*
€ 55,44*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,88*
€ 62,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
€ 45,96*
Ähnlich
Hakro
0606001011
€ 50,55*
Ähnlich
Hakro
0606001012
€ 50,64*
Ähnlich
Hakro
0606002010
€ 46,09*
Ähnlich
Hakro
0606002011
€ 50,64*
Ähnlich
Hakro
0606002012
€ 50,49*
Ähnlich
Hakro
0606005010
€ 45,97*
Ähnlich
Hakro
0606005011
€ 49,92*
Ähnlich
Hakro
0606005012
€ 50,16*
Ähnlich
Hakro
0606010010
€ 46,06*
Ähnlich
Hakro
0606010011
€ 50,67*
Ähnlich
Hakro
0606010012
€ 50,61*
Ähnlich
Hakro
0606028010
€ 46,04*
Ähnlich
Hakro
0606028012
€ 50,52*
Ähnlich
Hakro
0606034010
€ 44,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.