Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke Contrast MIKRALINAR 477, schwarz/anthrazit, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056228799
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477005006
EAN/GTIN:
     4045981146770
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit Einsätzen in Kontrastfarbe Anthrazit an den Seiten, Ärmeln, Schultern und am Kragen, sowie kontrastfarbigen, gerippten Ärmelbündchen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hochwertiger Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit verdeckten Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK® Ton in Ton. Mittelschweres Sweatmaterial aus MIKRALINAR®, dem HAKRO Performance-Materialmix aus Baumwolle und Polyester. Innenseite nicht angeraut (French-Terry). Formstabile, LYCRA®-verstärkte Bündchen. Verfügbar auch als Damenmodell. Lockere Passform: Comfort Fit.

• Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
• Gewicht: 300 g/m²
• Eigenschaft: geeignet für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht, einlaufvorbehandelt
• Passform: Comfort Fit
• Siegel: Fair Wear Leader, ClimatePartner zertifiziertes Produkt, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 300 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, IndustrialWashing, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,34*
€ 53,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,58*
€ 53,74*
10 Tage
328
€ 5,90*
ab € 40,91*
€ 54,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 55,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,77*
€ 62,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001009
€ 58,00*
Ähnlich
Hakro
0477001010
€ 58,24*
Ähnlich
Hakro
0477001011
€ 62,29*
Ähnlich
Hakro
0477001012
€ 62,68*
Ähnlich
Hakro
0477001006
€ 53,19*
Ähnlich
Hakro
0477001005
€ 53,09*
Ähnlich
Hakro
0477001004
€ 53,42*
Ähnlich
Hakro
0477001007
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001003
€ 53,34*
Ähnlich
Hakro
0477002008
€ 53,13*
Ähnlich
Hakro
0477002009
€ 58,07*
Ähnlich
Hakro
0477002010
€ 58,21*
Ähnlich
Hakro
0477002011
€ 62,29*
Ähnlich
Hakro
0477002012
€ 62,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.