Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Jogginghose 780, weiß, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056156097
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0780001005
EAN/GTIN:
     4045981130977
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
Sportlich leger geschnittene Jogginghose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, seitlichen Einschubtaschen, Beinabschluss mit elastischen Bündchen mit LYCRA®-Anteil. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund.

• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit-meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester)
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit-meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) , 300 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), Trainingshose (Unisex), Unisex-Trainingshose, jogginghose m, outdoor hose, jogginghose weiss, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,86*
€ 44,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 44,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,35*
€ 47,50*
4 Tage
119
€ 5,90*
ab € 36,12*
€ 47,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,76*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0780001008
ab € 33,80*
Ähnlich
Hakro
0780001009
ab € 37,17*
Ähnlich
Hakro
0780001006
ab € 33,83*
Ähnlich
Hakro
0780001004
ab € 33,73*
Ähnlich
Hakro
0780001007
ab € 33,75*
Ähnlich
Hakro
0780001003
ab € 33,93*
Ähnlich
Hakro
0780005008
ab € 33,71*
Ähnlich
Hakro
0780005009
ab € 37,40*
Ähnlich
Hakro
0780005006
ab € 33,80*
Ähnlich
Hakro
0780005005
ab € 33,74*
Ähnlich
Hakro
0780005004
ab € 33,76*
Ähnlich
Hakro
0780005007
ab € 33,94*
Ähnlich
Hakro
0780005003
ab € 33,75*
Ähnlich
Hakro
0780015008
ab € 33,87*
Ähnlich
Hakro
0780015009
ab € 37,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.