Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bodywarmer Hamilton 842, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056112336
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0842005006
EAN/GTIN:
     4045981085932
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Bodywarmer mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und reflektierendem Reißverschlussanhänger, weitenregulierbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, Krageninnenseite und Armloch mit weichen, elastischen Strickbündchen, Innentasche und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Gewebe mit Wattierung aus wärmender und pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln des Bodywarmers.

• Material: Gewebe und Wattierung aus 100 % Polyester
• Passform: Regular Fit
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe und Wattierung aus 100 % Polyester ,
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, thermoweste, RecommendedForEmbroidery, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,55*
€ 55,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 59,24*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 60,89*
10 Tage
998
€ 5,90*
ab € 46,86*
€ 61,49*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 54,73*
€ 71,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0842005008
ab € 40,08*
Ähnlich
Hakro
0842005009
ab € 44,09*
Ähnlich
Hakro
0842005005
ab € 39,95*
Ähnlich
Hakro
0842005004
ab € 40,06*
Ähnlich
Hakro
0842005007
ab € 40,06*
Ähnlich
Hakro
0842005003
ab € 40,09*
Ähnlich
Hakro
0842034008
ab € 40,10*
Ähnlich
Hakro
0842034009
ab € 44,33*
Ähnlich
Hakro
0842034006
ab € 39,99*
Ähnlich
Hakro
0842034005
ab € 40,19*
Ähnlich
Hakro
0842034004
ab € 40,01*
Ähnlich
Hakro
0842034007
ab € 39,96*
Ähnlich
Hakro
0842034003
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.