Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, vorgewaschen, Rundhals, ohne Seitennaht, kardi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408370
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7004-1100-M
EAN/GTIN:
     4059904178281
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß gr. m
NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, Kurzarm, weiß (Farbcode: 1100), 145 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, Single-Jersey, kardierte Baumwolle, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, ohne Seitennaht, besonders weich und glatt, für Promotionzwecke geeignet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.