|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4042356838 Herst.-Nr.: 7192KIDS-128 EAN/GTIN: 4059904157866 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS KIDS, Strick-Softshelljacke für Kinder, hellgrau / schwarz (Farbcode: 1310), 320 g/qm, atmungsaktives Strickmaterial, angenehmer Tragekomfort dank Stretchanteil und verlängertem Rücken, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Taille für optimalen Sitz, sportliches Design, robuste Verstärkungen aus Softshell an Innenseite von Rumpf und Ärmel für hohe Widerstandsfähigkeit bei abenteuerreichen Tätigkeiten, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit, Brust- und Seitentaschen, bestens angezogen an erlebnisreichen Tagen, auch in Erwachsenengrößen erhältlich Weitere Informationen:  |  | Größe: | 122-128 | Farbe: | hellgrau | Norm: | -0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 18,17* | € 22,83* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 18,84* | € 25,88* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 19,88* | € 27,16* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 20,17* | € 27,78* |  |  |  | Lager 281 | 10 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 26,45* | € 35,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|