Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, hellgrau, vorgewaschen, Rundhals, Nackenband,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042315810
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7005-1300-M
EAN/GTIN:
     4059904163737
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, hellgrau (Farbcode: 1300), Kurzarm, 160 g/qm, feiner Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von Weiß und Hellgrau), STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
hellgrau
Material:
98% Baumwolle / 2% Viskose
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren-t-shirts gr.m, t-shirt uv, herren-t-shirts grau, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 7,04*
€ 10,53*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 11,54*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.