Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Sweatjacke, hellgrau, OEKO-TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042313749
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7020-1300-XL
EAN/GTIN:
     4059904164796
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
NITRAS LIGHT, Sweatjacke, hellgrau (Farbcode: 1300), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter und hoher Stehkragen, Ziernaht im Nacken, gerippte Ärmelbündchen und gerippter Bund für optimalen Halt, zwei Seitentaschen, durchgehender YKK-Reißverschluss, farblich abgestimmt, weiche und angeraute Innenseite, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular fit
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
hellgrau
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Norm:
OEKO-TEX STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 21,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 23,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,03*
€ 24,86*
19 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 18,51*
€ 25,39*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,04*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.