Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshellweste Idaho Gr.XXL schwarz 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041264306
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3322-XXL
EAN/GTIN:
     4031301055235
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
Softshellweste IDAHO schwarz Trageangenehm elastische Gewebe mit körpernaher Schnittform. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert hohe Wasserdichtigkeit bei guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleeceinnenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Besätze am Saum aus abriebfestem Oxford-Gewebe verhindern das Abstoßen der Saumkante. Für umfassende Kratzfreiheit ist die Weste mit einer Paspel über dem Reisverschluss ausgestattet. Eine Weste mit Funktion. IDAHO trägt sich besonders angenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit einer körpernahen Schnittform. Die wärmende Fleeceinnenseite und das verlängerte Rückenteil schützen den Körper vor Auskühlung · die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität. Hochwertige Materialien machen sie robust gegen Ein- und Weiterreißen sowie das Abstoßen der Saumkante. Dank der Möglichkeit zum Einzippen in diverse Außenjacken bietet sie sowohl für die Übergangszeit als auch für kalte Jahreszeit einen echten Mehrwert. Mehrere Taschen und eine aufwendige Innenverarbeitung erhöhen die Alltagstauglichkeit zusätzlich. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Ripstop-Softshell), Futter: 100% Polyester (Microfleece)
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: sommerweste schwarz, sommerweste, Softshellwesten, Weste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 37,83*
8 Tage
1
€ 4,99*
ab € 31,39*
€ 43,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,99*
€ 45,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,60*
€ 48,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,61*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.