Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Ohio Gr.M schwarz 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041202370
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3380-M
EAN/GTIN:
     4031301045151
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Softshelljacke OHIO schwarz 94% Polyester · 6% Elasthan EN 13688 bis 8.000mm Wassersäule fleecegefütterter Kragen Hohe Bewegungsfreiheit durch flexibles · elastisches Gewebe mit winddichten Eigenschaften. Wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität. Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil · unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz · justierbare Klettmanschetten. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss · 2 untere Reißverschluss-Taschen jeweils mit Zipper-Garage. Kordelzug im Saum und hoher · fleecegefütterter Kragen halten die Wärme in der Jacke. Ein Allrounder für alle Fälle. Die Softshelljacke OHIO kann es mit fast jeder Witterung aufnehmen. Das atmungsaktive und wasserabweisende Gewebe isoliert gut gegen Kälte und hält den Körper warm und trocken. Zudem ist die Jacke äußerst bequem zu tragen · denn der Materialmix aus Polyester und Stretch lässt viel Bewegungsfreiraum für nahezu jeden Außeneinsatz. Dank umfangreicher Einsatzmöglichkeiten eignet sich OHIO vorrangig bei wechselnden Wetterbedingungen. Damit spart sie weitere Bekleidungsschichten und zeitraubendes Umziehen. Ein wärmender · bequemer und praktischer Begleiter durch den Arbeitsalltag. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Einstufung: PSA-Kat. I
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elasthan (Softshell), Futter: 100% Polyester (Microfleece)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
94%Polyester/6%Elasthan
Norm:
EN ISO 13688
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,99*
ab € 35,02*
€ 48,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 40,52*
€ 53,68*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,40*
€ 64,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.