Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Dallas 3360 Gr.XL schwarz/schwarz 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201355
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3360-XL
EAN/GTIN:
     4031301044994
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke DALLAS schwarz 100% Polyester (280 g/m² Fleece) EN 13688 · EN 14058 Schutz gegen Kälte > -5°C Zertifiziert zum Schutz gegen Kälte bei Temperaturen > -5°C. Das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht. Extra flache Overlock-Nähte verhindern Druck- und Scheuerstellen. 1 Brust- · 2 untere Reißverschluss-Taschen. Kordelzug im Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke. Leichtgewicht mit besten Isoliereigenschaften. Die Fleecejacke DALLAS bietet an kalten Tagen den optimalen Kälteschutz. Dank ihres geringen Gewichts und der hohen Elastizität kann DALLAS sowohl solo getragen als auch nach dem bewährten Zwiebelschalenprinzip bequem in diversen 4PROTECT®-Wetterschutz-Jacken integriert werden. Strapazierfähige Overlock-Nähte unterstreichen den professionellen Anspruch. Und damit die Hände für den Job frei bleiben · bieten die großzügigen Taschen jede Menge Stauraum. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Fleece), Futter:100% Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 14058:2004
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO13688 EN14058
Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, fleecejacke schwarz, fleece jacke, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 29,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,42*
€ 35,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 28,42*
€ 37,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 45,86*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.