Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041201281 Herst.-Nr.: 4201-S EAN/GTIN: 4031301000624 |
| |
|
| | |
| Cordweste ODAL braun 100% Baumwolle EN 13688 weiches Teddy-Futter Metall-Front-Reißverschluss Weiches Teddyfutter · verlängertes Rückenteil · Kunststoff-Front-Reißverschluss · 2 Eingrifftaschen · 1 Zollstocktasche. Die robuste Weste · im klassischen Design mit verlängertem Rückenteil · hält den Oberkörper warm und gibt trotzdem den Armen Bewegungsfreiheit. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² · Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyacryl (Teddy-Futter) Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | braun | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,34* | € 25,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,33* | € 25,44* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,57* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|