Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel 8420 130cm schwarz 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199809
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8420
EAN/GTIN:
     4031301048060
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Metallschnallen
Stufenlos verstellbar mittels Schnellverschluss-Schnalle aus Metall. Prägedruck auf Metallschnalle sowie Logo-Print auf Gürtel. . Länge: ca. 130 cm · einzelverpackt im Polybeutel. Abgestimmt im Design auf alle 4Protect Hosen mit Schwerpunkt auf Funktionalität. Der Gürtel ist stufenlos verstellbar und daher immer individuell passend (bis zu einer Länge von 130 cm). Durch den Prägedruck auf der Metallschnalle sowie ein Logoprint auf dem Gürtelende ist das Design hochwertig. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 85% Baumwolle/15% Polyester
· Verschluss: Metallschnalle
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 85% Baumwolle/15% Polyester mit Metallschnalle
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, gürtel 130 cm, verschlussklammern, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 11,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.