| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496588 Herst.-Nr.: 8420 EAN/GTIN: 4031301048060 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 8420 4PROTECT® Gürtel schwarz 85% Baumwolle/15% Polyester mit Metallschnalle
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Abgestimmt im Design auf alle 4Protect Hosen mit Schwerpunkt auf Funktionalität. Der Gürtel ist stufenlos verstellbar und daher immer individuell passend (bis zu einer Länge von 130 cm). Durch den Prägedruck auf der Metallschnalle sowie ein Logoprint auf dem Gürtelende ist das Design hochwertig. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8420 | Werksnummer: | 8420 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | 4PROTECT® Gürtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,76* | € 7,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,51* | € 9,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,95* | € 11,83* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 8,70* | € 12,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 14,37* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|